ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D22MUWT86
- 仕様
- ●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 1.9 V, 2 V●光度 : 10 mcd ((標準)黄緑), 16 mcd ((標準)赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 573 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D22xシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D22xシリーズの2色LEDは●フラットトップ1608 (0603)パッケージに収納されています。SML-D22x表面実装LEDは高い輝度と高い信頼性を備えています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

