ローム LED, 黄, 表面実装, 1005 (0402), SML-P11MTT86R
- 仕様
- ●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1005 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 2.1 mcd●ピン数 : 2●主波長 : 574 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLED(R)は●その超小型・超薄型の利点を活かし●今までの常識を破る超精細LEDマトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED(R)-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t : 0.2)mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 超小型で薄型1.0 x 0.6 mm IF:1 mAの低電力消費用途仕様を達成
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

