ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P11UTT86R
- 仕様
- ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 626 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

