ローム LED, オレンジ, 表面実装, SML-M13DTT86
- 仕様
- ●LED色 : オレンジ●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

