ローム LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-D12U1WT86
- 仕様
- ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

