ローム LED, 緑, 表面実装, 0402, SML-P13PTT86R
- 仕様
- ●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 0402●実装タイプ : 表面実装●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

