ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1208, SML-012M8TT86
- 仕様
- ●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-01シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-01シリーズLEDは●1208チップLEDパッケージに収められています。 これらの長方形フラットトップデバイスは表面実装(SMT)型で●内蔵の反射板を備えています。 この反射板により●SML-01 LEDの視野角と前方向の輝度が向上しています。. パッケージサイズ: 3 x 2 x 1.3 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

