曜日別特売

ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1613, SML-522MU8WT86

ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1613, SML-522MU8WT86 - ROHM
仕様
●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●63 mcd●放射束 : 54mW●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm, 623 nm●順方向電流 : 20mA●ロームのチップLEDラインナップには●標準タイプ●トップビュータイプ●サイドビュータイプ●リバース実装タイプが用意されています。小型パッケージ 2色発光高輝度チップLED 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC 電動自転車 ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ 携帯型データ端末 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 埋め込みPC 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711531SML-522MU8WT86
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする