onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950ACZ-3.3RAG
- 仕様
- ●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.1 %●精度 : 1%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 75μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●高さ : 5.33mm●長さ : 5.2mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)