onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100
- 仕様
- ●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●ワード数 : 8k●SPIシリアルEEPROM●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)