onsemi, クロックディバイダ, ECL, シングルエンド, 8-Pin SOIC
- 仕様
- ●論理回路 : ECL●ロジックタイプ : クロック デバイダー●入力信号タイプ : ECL●出力ロジックレベル : ECL●動作/操作モード : シングルエンド●クロック入力数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●クロック発生器●ON Semiconductor. エミッタ結合論理(ECL) カウンタ●ディバイダなどの算術演算機能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)