onsemi, AEC-Q100 CANトランシーバー, ISO11898-2, 8-Pin SOIC
- 仕様
- ●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●パワーダウンモード : サイレント●最大供給電流 : 7.5 mA●72 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●CAN Controllers, ON Semiconductor. ON Semiconductor社のコントローラエリアネットワーク(CAN)プロトコルコントローラとトランシーバ製品です。 このトランシーバは●バスに差動伝送機能を●CANコントローラに差動受信機能を提供します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)