onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ABDR2G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ABDR2G - onsemi
仕様
●出力電流 Max : 40mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●自動車規格 : AEC-Q100mm●MC78L00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは● MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには●外部コンポーネントが不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726161MC78L08ABDR2G
オープン
¥859
¥945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする