onsemi, 発振器, 1.1GHz ECL, 8-Pin SOIC-8
- 仕様
- ●オシレータタイプ : VCO●出力周波数 : 1.1GHz●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC-8●出力レベル : ECL●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : 85℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●シリーズ : MC100EL●電圧制御発振器(VCO)●ON Semiconductor. PLLベースの電圧制御発振器(VCO)です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)