onsemi 電圧検出器 1チャンネル, 4.5V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC
- 仕様
- ●電圧管理タイプ : 低下電圧 検出器●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 4.7V●最小リセット閾値電圧 : 4.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大リセット閾値電圧 : 5V●動作供給電圧 Max : 6.5 V●動作温度 Min : 0 ℃●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)