曜日別特売

ニチコン コンデンサ 470μF, ,63V dc, UPM1J471MHD

ニチコン コンデンサ 470μF, ,63V dc, UPM1J471MHD - ニチコン
仕様
●静電容量 : 470μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 35.5mm●高さ : 35.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●許容差 : ±20%●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは●信頼性が高く●低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で●RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは●広範な使用温度範囲●6.3 ~ 450 Vの定格電圧●そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02727019UPM1J471MHD
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする