ローム DC-DC DC-DCコンバータ 可変 DIP7K
- 仕様
- ●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 18.16 V●コンバータタイプ : DC-DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7K●ピン数 : 7●ROHM PWM 型 DC/DC コンバータ( AC/DC 用)は●電気コンセントを含むすべての製品に最適なシステムを提供します。650 V を許容する組み込みの HV スタータ回路を備えており●低電力消費を実現します。ソフトスタート 周波数低減機能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)