曜日別特売

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン TSSOP 5.1 x 4.5 x 1.05mm

マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン TSSOP 5.1 x 4.5 x 1.05mm - MICROCHIP
仕様
●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●標準シングル供給電圧 : 36 V●標準デュアル供給電圧 : ±18V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●幅 : 4.5mm●MCP45HVx1デジタルポテンショメータ. Microchip製のMCP45HVx1ファミリのデバイスは●SPIインターフェイスとオンボードの揮発性メモリを内蔵したデジタルポテンショメータです。 このデバイスファミリは●アナログとデジタルのデュアル電源レールを備えています。 このアナログ電源レールは最大で+36 Vを処理でき●デジタルロジックアースに対してデュアルレール(±18 V)として実装できます。 MCP45HVx1は●書き込みラッチ(WLAT)機能を備えているので●WLATピンがローに移行するまで●揮発性ワイパーレジスタが十進したデータで更新される(ラッチされる)のを防止します。 これにより●揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)が更新される状態を指定できます。. 特長. 高電圧アナログに対応: +36 Vの終端電圧範囲(DGND : V-)●±18 Vの終端電圧範囲(DGND : V- +18 V) 幅広い動作電圧: アナログ10 → 36 V●デジタル2.7 → 5.5 V又は1.8 → 5.5 V (DGND : V- +0.9 V) シングル抵抗ネットワーク 抵抗ネットワークの分解能: 7ビット: 127抵抗器(128タップ)又は8ビット: 255抵抗器(256タップ) モデルによって異なる 高い端子 / ワイパー電流(IW)に対応: 5 kΩの場合は25 mA●10 kΩの場合は12.5 mA●50 kΩと100 kΩの場合は6.5 mA ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス シャットダウンピン(SHDN)又は端末制御(TCON)レジスタを介した抵抗ネットワークの端子遮断 揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)の更新を制御する書き込みラッチ(WLAT)ピン デジタル電源とアナログ電源用のパワーオンリセットリセット / ブラウンアウトリセット シリアルインターフェイス非動作時電流(3 uA標準) 500 kHzの標準帯域幅(-3 dB)動作(5.0 kΩデバイス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(96個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722295MCP41HV51-103E/ST
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする