マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-2ワイヤー AEC-Q100
- 仕様
- ●メモリサイズ 16kbit●インターフェースタイプ シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ PDIP●実装タイプ スルーホール●ピン数 8●構成 256 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 0.4 0.28 0.195インチ●データ保持 200年●24AA16H 24LC16BH I2C(TM)シリアルEEPROM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)