- 仕様
- ●電源管理機能 バックコンバータ●併用可能製品 DM300027●Explorer 16●キットの分類 評価ボード●キット名 PICtail(TM)Plus●CDにマニュアルを収録. PICtail(TM) Plusバック ブーストコンバータドーターボード. このPICtail(TM) Plusドーターボードは●dsPICR SMPS及びデジタル電力変換GSファミリのデジタル信号コントローラに対応した●使いやすく経済的な開発プラットフォームです。ワイドレンジの電源トポロジと電力変換に応用が利く●効率の良い制御を低コストで実現できます。. Explorer 16開発ボード又は16ビット28ピンスタータ開発ボードに接続可能 Explorer 16: MA330020●dsPIC33FJ16GS504 44ピン 100ピンプラグインモジュールを使用 16ビット28ピンスタータ開発ボード: dsPIC33F16GS502-I/PTデバイスを使用 入力電圧範囲+9 → +15 DCで動作 2段式の同期バックコンバータ電力 1段式のブーストコンバータ電力 3.3 V●5 Vバック出力●20 Vブースト出力時に全負荷運転●個別又は同時に負荷をかけた場合 V出力1(3 A)●3.3 V出力2(3 A)●20 V出力3(0.75 A) PMBus通信インターフェイスコネクタ Ω 5 W切り替え可能抵抗負荷 拡張可能 Mindi(TM)電力設計及びシミュレータツールによるサポート バックコンバータ2台の並列接続動作 各種の障害表示及び保護 優れた動的負荷性能及び出力シーケンシング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個