フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.5mm
- 仕様
- ●パッケージタイプ : 0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz : 100Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 140Ω●定格電流 : 2A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.5mm●長さ : 1.6mm●奥行き : 0.8mm●最大直流抵抗 : 45mΩ●材料 : フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)