ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 5A, 800V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.1V
- 仕様
- ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220NFM●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 800V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2 + Tab●最大順方向降下電圧 : 2.1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 40ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

