曜日別特売

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0FP-E2

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0FP-E2 - ROHM
仕様
●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●入力電圧 Max : 25 Vmm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719590BA033CC0FP-E2
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする