曜日別特売

ローム, 3軸 センサ, I2C, 10-Pin LGA 磁力計 BM1422AGMV-ZE2

ローム, 3軸 センサ, I2C, 10-Pin LGA 磁力計 BM1422AGMV-ZE2 - ROHM
仕様
●センサータイプ:磁力計●軸数:3●テクノロジー:デジタル●実装タイプ:表面実装●インターフェースタイプ:I2C●最大周波数応答:400kHz●最小周波数応答:0kHz●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:1.7 V●パッケージタイプ:MLGA●感度:0.04μT/LSB●ピン数:10●動作温度 Max:+85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●ROHM 磁力計ROHM デジタル磁力計 IC は、磁気インピーダンス( MI )素子を搭載した 3 軸磁気センサで、磁場と制御 IC を小型パッケージに収めています。10 ピン MLGA Boss T/R パッケージタイプです。定格電圧は 1.7 → 3.6 V 、定格電流は 150 μ A です。特長と利点 12 ビット /14 ビットデジタル出力 MI 素子を使用した 3 軸磁気センサ 周波数応答範囲: 0 kHz ~ 400 kHz I^2 C インターフェイス 動作温度範囲: -40~85℃用途:携帯電話、スマートフォン 、腕時計
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725068BM1422AGMV-ZE2
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする