- 仕様
- ●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット、64 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA46C/93C46C/93LC46C MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46C/93C46C/93LC46Cファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 設定可能メモリ構成 128 x 8ビット又は64 x 16ビット構成がORGピンから設定可能 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)