村田製作所 水晶振動子, 27.12MHz, 表面実装, 3-pin, キャップチップ
- 仕様
- ●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:キャップチップ●ピン数:3●長さ:2mm●幅:1.6mm●高さ:0.7mm●寸法:2 x 1.6 x 0.7mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±20ppm●シリーズ抵抗:150Ω●動作温度 Max:85℃●XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









