曜日別特売

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc300mA NFM3DCシリーズ3.2mm-55℃+125℃はんだパッド3.2 x 1.25 x 0.7mm

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc300mA NFM3DCシリーズ3.2mm-55℃+125℃はんだパッド3.2 x 1.25 x 0.7mm - MURATA(村田製作所)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724718NFM3DCC221R1H3L
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02724727NFM3DCC471R1H3L
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする