曜日別特売

村田製作所 EMIフィルタ表面実装16 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz47μF12.1mm-40℃+105℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm

村田製作所 EMIフィルタ表面実装16 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz47μF12.1mm-40℃+105℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm - MURATA(村田製作所)
仕様
●シリーズ:BNX02●最大定格電流:15A●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:1GHz●終端スタイル:はんだ●寸法:12.1 x 9.1 x 3.5mm●奥行き:9.1mm●高さ:3.5mm●長さ:12.1mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:47μF●BNX02 シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタにより、DC 電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)と低DC抵抗 ( 0.43 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積と体積を削減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効.. 用途:. ディスプレイ( PDP / LCD-TV ) デジタル AV 機器 娯楽機器 PC 周辺機器 産業機器、測定機器、電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(400個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723729BNX028-01L
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする