曜日別特売

超硬高精度用リーマ

超硬高精度用リーマ - EIKO(栄工舎)
(2件のレビュー)
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10内容量1本
全1348種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
1348種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02838635CSR-ECO 0.54枚刃500.551
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838651CSR-ECO 0.514枚刃500.5161
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838660CSR-ECO 0.524枚刃500.5261
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838669CSR-ECO 0.534枚刃500.5361
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838678CSR-ECO 0.544枚刃500.5461
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838687CSR-ECO 0.554枚刃500.5561
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838696CSR-ECO 0.564枚刃500.5661
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838705CSR-ECO 0.574枚刃500.5761
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838721CSR-ECO 0.584枚刃500.5861
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838730CSR-ECO 0.594枚刃500.5961
5,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02838739CSR-ECO 0.614枚刃500.61101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838748CSR-ECO 0.624枚刃500.62101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838757CSR-ECO 0.634枚刃500.63101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838766CSR-ECO 0.644枚刃500.64101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838775CSR-ECO 0.654枚刃500.65101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838791CSR-ECO 0.664枚刃500.66101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838800CSR-ECO 0.674枚刃500.67101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838809CSR-ECO 0.684枚刃500.68101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838818CSR-ECO 0.694枚刃500.69101
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838827CSR-ECO 0.74枚刃500.7101
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02838836CSR-ECO 0.714枚刃500.71121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838845CSR-ECO 0.724枚刃500.72121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838861CSR-ECO 0.734枚刃500.73121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838870CSR-ECO 0.744枚刃500.74121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838879CSR-ECO 0.754枚刃500.75121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838888CSR-ECO 0.764枚刃500.76121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838897CSR-ECO 0.774枚刃500.77121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838906CSR-ECO 0.784枚刃500.78121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838915CSR-ECO 0.794枚刃500.79121
4,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02838931CSR-ECO 0.814枚刃500.81121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838940CSR-ECO 0.824枚刃500.82121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838949CSR-ECO 0.834枚刃500.83121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838958CSR-ECO 0.844枚刃500.84121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838967CSR-ECO 0.854枚刃500.85121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838976CSR-ECO 0.864枚刃500.86121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02838985CSR-ECO 0.874枚刃500.87121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02839001CSR-ECO 0.884枚刃500.88121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02839010CSR-ECO 0.894枚刃500.89121
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02839019CSR-ECO 14枚刃501121
3,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
02839037CSR-ECO 1.014枚刃501.01151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839046CSR-ECO 1.0154枚刃501.015151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839055CSR-ECO 1.024枚刃501.02151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839071CSR-ECO 1.0254枚刃501.025151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839080CSR-ECO 1.034枚刃501.03151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839089CSR-ECO 1.0354枚刃501.035151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839098CSR-ECO 1.044枚刃501.04151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839107CSR-ECO 1.0454枚刃501.045151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839116CSR-ECO 1.054枚刃501.05151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839125CSR-ECO 1.064枚刃501.06151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
02839141CSR-ECO 1.074枚刃501.07151.5
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 内径加工の寸法決め
森鋲螺製作所

ハイスリーマーと比較して格段に高速で加工出来る。
H7の精度は確実に出せるし、内面も綺麗だ!

対象商品 : 02848110
2025-03-16
用途: 内径仕上げ
SNコーポレーション製造業

100分台の細いリーマは中々ないので助かります。
他の商品注文後に在庫ないと連絡あり急遽購入、ギリギリ納期に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする