カシムラ
海外用変換プラグCタイプ2個セット
世界の各コンセント形状別になっている専用タイプの変換プラグ。
仕様
●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SEタイプ●定格:10A/250V●コード番号:K1M00QU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7664-82
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03539046
WP-33S
¥
350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください