Tiger Hotel
TIGER 18-10ステンレスフードパン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:340×280×H65mm●容量:4.5L●材質:ステンレス●スクエア●コード番号:BH0961
アズワン品番
67-8155-30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03617961
11318
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください