曜日別特売

インターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付>

インターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル片面タイプ用 H1050 D630用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
質量(kg)16.4色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04156787CLR063SXHFYT1B232470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156796CLR063SXHFYT1B732470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156805CLR063SXHFYT1C532470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156821CLR063SXHFYT1C732470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156830CLR063SXHFYT1D332470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156839CLR063SXHFYT1H932470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156848CLR063SXHFYT1Q432470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156857CLR063SXHFYT1U53000530380
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156866CLR063SXHFYW9B232470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156875CLR063SXHFYW9B732470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156891CLR063SXHFYW9C532470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156900CLR063SXHFYW9C732470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156909CLR063SXHFYW9D332470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156918CLR063SXHFYW9H932470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156927CLR063SXHFYW9Q432470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156936CLR063SXHFYW9U53000530380
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156945CLR063SXHFYZ5B232470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156961CLR063SXHFYZ5B732470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156970CLR063SXHFYZ5C532470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156979CLR063SXHFYZ5C732470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156988CLR063SXHFYZ5D332470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04156997CLR063SXHFYZ5H932470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04157006CLR063SXHFYZ5Q432470630
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04157015CLR063SXHFYZ5U53000530380
57,930
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする