曜日別特売

インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様両面タイプ・片面タイプ兼用幅(mm)32質量(kg)19.6高さ(mm)1050奥行(mm)1300色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04165108CLR-133XGKCT1D4
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165117CLR-133XGKCT1F6
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165126CLR-133XGKCT1H4
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165135CLR-133XGKCT1N2
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165151CLR-133XGKCT1S5
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165160CLR-133XGKCT1W2
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165169CLR-133XGKCT1Y5
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165178CLR-133XGKCW9D4
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165187CLR-133XGKCW9F6
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165196CLR-133XGKCW9H4
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165205CLR-133XGKCW9N2
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165221CLR-133XGKCW9S5
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165230CLR-133XGKCW9W2
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165239CLR-133XGKCW9Y5
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165248CLR-133XGKCZ5D4
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165257CLR-133XGKCZ5F6
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165266CLR-133XGKCZ5H4
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165275CLR-133XGKCZ5N2
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165291CLR-133XGKCZ5S5
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165300CLR-133XGKCZ5W2
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04165309CLR-133XGKCZ5Y5
136,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする