インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付>

インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様両面タイプ・片面タイプ兼用幅(mm)32質量(kg)18.3高さ(mm)1150奥行(mm)1200色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04166910CLR-124XGKYT1B2
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166919CLR-124XGKYT1B7
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166928CLR-124XGKYT1C5
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166937CLR-124XGKYT1C7
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166946CLR-124XGKYT1D3
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166955CLR-124XGKYT1H9
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166971CLR-124XGKYT1Q4
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166980CLR-124XGKYT1U5
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166989CLR-124XGKYW9B2
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04166998CLR-124XGKYW9B7
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167007CLR-124XGKYW9C5
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167016CLR-124XGKYW9C7
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167025CLR-124XGKYW9D3
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167041CLR-124XGKYW9H9
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167050CLR-124XGKYW9Q4
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167059CLR-124XGKYW9U5
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167068CLR-124XGKYZ5B2
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167077CLR-124XGKYZ5B7
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167086CLR-124XGKYZ5C5
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167095CLR-124XGKYZ5C7
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167111CLR-124XGKYZ5D3
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167120CLR-124XGKYZ5H9
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167129CLR-124XGKYZ5Q4
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167138CLR-124XGKYZ5U5
132,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする