曜日別特売

おかずのっけ弁当箱(メラ蓋

おかずのっけ弁当箱(メラ蓋 - スケーターおかずのっけ弁当箱(メラ蓋 - スケーター

大きなおかずをのっけて盛れるドーム型フタ+深型本体+2WAY仕切り。長いシャケも大きなカツもご飯にのせてボリューム満点。角がまるく洗いやすいシンプル設計。汁もれしにくいパッキン付。

材質フタ:メラミン樹脂 本体・仕切り:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム ランチベルト:天然ゴムデニム容量(mL)870高さ(mm)72質量(g)282段数1縦(mm)196横(mm)107内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816501SLLB9M
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする