曜日別特売

トルクスプラスビットソケット

トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048205612025.28-10IP10IP10ビット:(S1)2.7、ビット:(S2)2
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
048205702025.28-15IP15IP10ビット:(S1)3.3、ビット:(S2)2.3
1,720
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
048205792025.28-20IP20IP11ビット:(S1)3.9、ビット:(S2)2.8
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
048205882025.28-25IP25IP11ビット:(S1)4.5、ビット:(S2)3.2
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
048205972025.28-27IP27IP12ビット:(S1)5、ビット:(S2)3.6
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
048206062025.28-30IP30IP12ビット:(S1)5.6、ビット:(S2)4
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする