福井クラフト
30cm 隅切スクェアプレート
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):21mm●重量:620g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190030
51361170
68-4596-22
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190039
51361180
68-4596-23
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190066
51361220
68-4596-26
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190048
51361190
68-4596-24
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
05190057
51361210
68-4596-25
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください