曜日別特売

39cm 六角プレート

39cm 六角プレート - 福井クラフト39cm 六角プレート - 福井クラフト39cm 六角プレート - 福井クラフト39cm 六角プレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):390mm●サイズ(H):4mm●重量:484g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051908971500324068-4597-88
4,950
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
051909061500325068-4597-89
4,950
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
051909151101439068-4597-91
6,150
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする