福井クラフト
8.5寸 長角プレート
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):14mm●重量:232g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190075
17411810
68-4596-28
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190091
17411830
68-4596-30
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください