福井クラフト
8寸 小判サントレー
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:124g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4731-61
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05273260
75002140
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください