福井クラフト
尺0 懐石乱調マット
仕様
●サイズ(W):308mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):8mm●重量:411g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
68-4597-37
68-4597-38
68-4597-39
68-4597-40
68-4597-41
68-4597-42
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190547
50412800
68-4597-37
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190556
50412810
68-4597-38
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190565
50412820
68-4597-39
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190581
50412770
68-4597-40
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190590
11009945
68-4597-41
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190599
50412790
68-4597-42
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください