福井クラフト
尺0 長手炉縁盆
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):12mm●重量:285g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190109
24025080
68-4596-34
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190118
55101010
68-4596-31
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190127
55101030
68-4596-32
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190100
55101020
68-4596-33
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください