福井クラフト
尺0 胴張盆
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):14mm●重量:215g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193006
50302190
68-4603-37
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05193015
50302160
68-4603-38
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください