福井クラフト
尺1 細長清流木目盆
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):15mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192970
15812070
68-4603-27
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192979
15812090
68-4603-28
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192988
15812100
68-4603-29
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192961
15812080
68-4603-26
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください