福井クラフト
尺4 長角懐石炉縁盆
仕様
●サイズ(W):423mm●サイズ(D):308mm●サイズ(H):14mm●重量:656g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190136
15002960
68-4596-36
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190145
15002950
68-4596-37
¥
7,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください