福井クラフト
尺6 脇取盆
仕様
●サイズ(W):480mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):40mm●重量:888g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05195779
15236600
68-4608-23
¥
5,350
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05195788
15006960
68-4608-24
¥
5,350
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください