福井クラフト
長手四方盆
仕様
●サイズ(W):426mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):20mm●重量:514g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05182768
11008650
68-4582-30
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05182777
15002970
68-4582-31
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05182786
17414190
68-4582-32
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください