福井クラフト
福寿小判盆
仕様
●サイズ(W):345mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):17mm●重量:222g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193031
50302110
68-4603-46
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05193040
50302120
68-4603-47
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください