福井クラフト
平成角盆
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(D):304mm●サイズ(H):15mm●重量:555g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05191938
11016370
68-4600-74
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05191956
15105950
68-4600-76
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05191947
15105940
68-4600-75
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください