福井クラフト
木 隅切会席盆
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193819
17416840
68-4604-80
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05193828
17416850
68-4604-81
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください